横断旗 (横断中ありがとうございます)

横断旗 (横断中ありがとうございます) - アーテック[学校教材・教育玩具]横断旗 (横断中ありがとうございます) - アーテック[学校教材・教育玩具]横断旗 (横断中ありがとうございます) - アーテック[学校教材・教育玩具]

歩行者の安全を守る優しいメッセージ付き横断旗
交差点や横断歩道で歩行者の安全を守るための横断旗です。「横断中ありがとうございます」のメッセージ付きで、ドライバーや周囲の人々への感謝を伝えながら、安全な横断をサポートします。 軽量・コンパクト設計で、子どもから大人まで簡単に持ち運び・使用できます。 特に通学時の子どもや、お年寄りの安全確保にぴったり。地域の交通安全活動にも活用できる、実用的で優しさあふれる横断旗です。
材質:ポリエステル、シナ。サイズ:旗:約410×300×1mm、棒:Φ8×450mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ポリエステル、シナ寸法(mm)旗:約410×300×1、棒:Φ8×450内容量1本
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310122636566
オープン
637
701(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする