曜日別特売

Hanx-Tech光デジタルケーブル

Hanx-Tech光デジタルケーブル - HanxHanx-Tech光デジタルケーブル - HanxHanx-Tech光デジタルケーブル - HanxHanx-Tech光デジタルケーブル - Hanx

いい音を楽しめるオーディオ用光デジタルケーブルです。ナイロン編組ケーブル、アルミ製ケースを採用した耐久性に優れた設計です。

材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組規格S/PDIFコネクタ形状角型(トスリンク)通信速度250Mbps内容量1本
注意
※本商品には保証書は同梱されておりません。補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。保証期間:お買い上げ日から6ヶ月間
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43100885HT-SS56BY-2M2
990
989
1,088(税込)
6日以内出荷
43100901HT-SS56BY-3M3
1,280
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする