曜日別特売

ブルートゥースイヤホン 骨伝導イヤホン

ブルートゥースイヤホン 骨伝導イヤホン - AVIOTブルートゥースイヤホン 骨伝導イヤホン - AVIOTブルートゥースイヤホン 骨伝導イヤホン - AVIOTブルートゥースイヤホン 骨伝導イヤホン - AVIOT
仕様●リモコンマイク:マイク対応●急速充電(mm分充電/mm分再生):10分充電/最大60分再生●骨伝導:骨伝導●片耳使用:片耳使用不可タイプ耳かけ型充電時間(時間)イヤホン:1.5対応アプリケーション専用アプリ対応防水性防水対応BluetoothBluetooth対応、Ver.5.2再生時間(時間)音楽:12充電端子USB Type-C対応コーデックBluetooth:AAC・SBCマルチペアリングBluetooth:8台対応プロファイルBluetooth:A2DP・HFP・HSP・AVRCP内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43102301WB-E1-SLケース、USB Type-Cケーブル1本、USBキャップ、ユーザーマニュアル、製品保証登録カードSL
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43102310WB-E1-GLケース、USB Type-Cケーブル1本、USBキャップ、ユーザーマニュアル、製品保証登録カードGL
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43102355WB-E1M-BK指向性ブームマイク+ブームマイク用風防、ケース、USB Type-Cケーブル1本、USBキャップ、ユーザーマニュアルBK
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
43102371WB-E1M-SL指向性ブームマイク+ブームマイク用風防、ケース、USB Type-Cケーブル1本、USBキャップ、ユーザーマニュアルSL
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする