曜日別特売

骨伝導イヤホン

骨伝導イヤホン - AVIOT骨伝導イヤホン - AVIOT骨伝導イヤホン - AVIOT骨伝導イヤホン - AVIOT
仕様●リモコンマイク:リモコン・マイク対応●急速充電(mm分充電/mm分再生):10分充電/最大60分再生付属品ポーチ、USB Type-Cケーブル1本、USBキャップ、ユーザーマニュアル、製品保証登録カードタイプ耳かけ型機能ネックバンド充電時間(時間)イヤホン:1.5、ケース:1.5対応アプリケーション専用アプリ対応防水性防水対応BluetoothBluetooth対応、Ver.5.2再生時間(時間)音楽:最大12充電端子USB Type-C対応コーデックBluetooth:AAC・SBCマルチペアリングBluetooth:8台対応プロファイルBluetooth:A2DP・HFP・HSP・AVRCP内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43102319WB-P1-BKBK
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
43102328WB-P1-NVNV
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43102337WB-P1-WHWH
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43102346WB-P1-RDRD
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする