FINAL
イヤホン カナル型 リケーブル 2Pin対応
コード長さ(m)
1.2
保証期間
2年
コネクタ
2PIN
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
感度
ケーブル
インピーダンス(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43101811
A6000
ABS樹脂
24
101dB
ソフト単結晶銅ケーブル
18
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43101820
S4000
ステンレス/ブラスト仕上
28
112dB
ソフトシルバーコートケーブル / 3.5mm
48
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43101829
S5000
真鍮/ブラスト仕上
28
111dB
ソフトシルバーコートケーブル / 3.5mm
47
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください