曜日別特売

イヤホン カナル型 A5000

イヤホン カナル型 A5000 - FINAL
仕様音質:ゆったりと広がる低域のなかに、一音一音が輪郭を持って浮かび上がるように定位する、圧倒的にナチュラルなサウンド材質ABS樹脂質量(g)22コード長さ(m)1.2型番FI-A5DPLD感度100dBケーブルソフトシルバーコートケーブルコネクタ2PINインピーダンス(Ω)18ドライバ種類ダイナミック型(f-Core DU)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43101838FI-A5DPLD
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする