FINAL
VR ゲーミング ASMR 専用イヤホン カナル型 VR2000 for Gaming
材質
ABS
質量(g)
20
コード長さ(m)
1.2
型番
FI-VR2DPLDO
感度
102dB
ケーブル
OFCブラックケーブル
インピーダンス(Ω)
18
ドライバ種類
ダイナミック型
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43101795
FI-VR2DPLDO
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください