手回し充電テレビ・ラジオ

手回し充電テレビ・ラジオ - マスプロ電工
電源
単3形乾電池×3本
内蔵バッテリー 3V/100F
DC 5V(ACアダプター、モバイルバッテリー使用)
受信周波数
AMラジオ:522~1710kHz
FMラジオ:76~108MHz
ワンセグテレビ:ch.13~62
アンテナ
AMラジオ:本体内蔵
FMラジオ・ワンセグテレビ:ロッドアンテナ
仕様●イヤホン:3.5mm ステレオ端子●テレビ信号入力端子:MCX端子●項目:規格●電源入力端子:USB Type-C質量(g)約350(電池含まず)、約420(アルカリ電池使用時)使用温度範囲(℃)0~+40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:94×167×45スピーカー1W×1画面サイズ4.3インチRoHS指令(10物質対応)対応電源出力端子USB Type-A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43102407HCTVR2
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする