曜日別特売

IDホイッスル シルバー

IDホイッスル シルバー - アーテック[学校教材・教育玩具]IDホイッスル シルバー - アーテック[学校教材・教育玩具]IDホイッスル シルバー - アーテック[学校教材・教育玩具]IDホイッスル シルバー - アーテック[学校教材・教育玩具]

命を守る情報をひとつに緊急時のお守りホイッスル
緊急時に役立つ、IDメモ入りホイッスルです。氏名、性別、血液型、生年月日、住所、電話番号、緊急連絡先を記載できるIDメモが付属しています。軽量で持ち運びに便利なデザインで、災害時やアウトドア活動など、さまざまな場面でご使用いただけます。
材質:本体:アルミ、二重リング:鉄。サイズ:Φ12×75mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質本体:アルミ、二重リング:鉄寸法(Φ×mm)12×75形態1個梱包:袋入り内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310178635632
オープン
220
242(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする