遮熱バイクカバー

遮熱バイクカバー - MARUTO(大久保製作所)遮熱バイクカバー - MARUTO(大久保製作所)遮熱バイクカバー - MARUTO(大久保製作所)遮熱バイクカバー - MARUTO(大久保製作所)遮熱バイクカバー - MARUTO(大久保製作所)遮熱バイクカバー - MARUTO(大久保製作所)遮熱バイクカバー - MARUTO(大久保製作所)遮熱バイクカバー - MARUTO(大久保製作所)

猛暑からバイクを守るカバー
太陽の光や紫外線を99.9%カットする特殊遮熱生地を採用
直射日光が当たる状態でも、通常の黒色バイクカバーより約-15℃も内部温度が低くバイクが熱で劣化するのを防ぐ
300Dの丈夫な厚手生地
バイク使用後に熱くなるマフラー・エキパイ部分には溶けにくい綿生地を使用
カバー後方には背面ファスナーがあり、カバーがかけやすい
カバー内部の湿気を逃がす通気孔(ベンチレーション)が2か所
前後2か所にロックホール付き
ロックホールに通して使える風飛び防止ベルト
カバーをクシャクシャポイと入れられる大き目の収納袋
従来品比-15℃差

材質ポリエステル(特殊遮熱生地)【表】シルバー【裏】黒内容量1個
注意
※3輪バイク/アドベンチャー/競技用車両は適合外です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43104961BC-M-SO全長195cm / 最大幅86cm / 前高106cm / 後高76cm
11,800
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
43104970BC-L-SO全長203cm / 最大幅88cm / 前高122cm / 後高83cm
12,300
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43104979BC-LBOX-SO全長203cm / 最大幅88cm / 前高122cm / 後高109cm
12,700
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43104988BC-2L-SO全長206cm / 最大幅96cm / 前高122cm / 後高83cm
13,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43104997BC-3L-SO全長224cm / 最大幅89cm / 前高133cm / 後高101cm
13,600
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43105006BC-4L-SO全長224cm / 最大幅97cm / 前高124cm / 後高84cm
13,900
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする