丸三
MSテープ
軽く、強度があり、結びやすい。
水に強く、濡れても強度が落ちない。
色の種類も豊富で、用途や種類別で区別することができる。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.5(1個あたり)
内容量
1セット(5巻)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43102626
#100
約100
白
1000
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
43102635
#100
約100
赤
1000
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
43102651
#100
約100
青
1000
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
43102660
#100
約100
黄
1000
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
43102669
#100
約100
緑
1000
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
43102678
#100
約100
紫
1000
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
43102687
#150
約150
白
750
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
43102696
#150
約150
赤
750
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
43102705
#150
約150
緑
750
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
43102721
#150
約150
紫
750
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
43102730
#200
約200
白
500
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
43102739
#200
約200
緑
500
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
43102748
#300
約300
白
370
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください