カラーコーンロープ

カラーコーンロープ - 丸三

軽くて持ち運びが簡単です。
コンパクトにまとまる為、置き場に困りません。
誰でも簡単にすぐに設置でき、イベント会場、工事現場、
飲食店等の動線作りに最適。

用途イベント、工事現場、飲食店など材質ポリエチレン質量(kg)0.1(15巻あたり)長さ(m)2太さ(mm)12内容量1セット(60巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310331712mm×2m
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする