丸三
ビニロンSロープ
化学薬品や熱に強く、強度と耐候性もあります。
柔軟性があり扱いやすいです。
用途
リードロープ、コンテナバック、漁業用
材質
ビニロン、ポリエステル混合糸
色
白
長さ(m)
200
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43104105
3mm×200m
1.2(94巻あたり)
3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
43104121
4mm×200m
2(95巻あたり)
4
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
43104130
6mm×200m
4.3(96巻あたり)
6
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
43104139
8mm×200m
7.8(97巻あたり)
8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
43104148
9mm×200m
9.9(98巻あたり)
9
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
43104157
10mm×200m
11.5(99巻あたり)
10
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43104166
12mm×200m
17.8(100巻あたり)
12
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43104175
14mm×200m
22.8(101巻あたり)
14
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43104191
16mm×200m
29.1(102巻あたり)
16
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43104200
18mm×200m
38.4(103巻あたり)
18
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43104209
20mm×200m
48(104巻あたり)
20
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43104218
22mm×200m
58(105巻あたり)
22
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43104227
24mm×200m
68(106巻あたり)
24
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43104236
26mm×200m
80(107巻あたり)
26
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43104245
32mm×200m
122(108巻あたり)
32
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。