曜日別特売

MF-4788 マグベース (4個入リ)

MF-4788 マグベース (4個入リ) - TANAX(タナックス)[バイク用品]MF-4788 マグベース (4個入リ) - TANAX(タナックス)[バイク用品]MF-4788 マグベース (4個入リ) - TANAX(タナックス)[バイク用品]MF-4788 マグベース (4個入リ) - TANAX(タナックス)[バイク用品]MF-4788 マグベース (4個入リ) - TANAX(タナックス)[バイク用品]

樹脂製タンクにマグネット式タンクバッグが取付けられます。
スチールプレートを内蔵したマグベースは樹脂製やアルミ製のタンクにマグネット式タンクバッグをしっかりと装着することが可能です。
自在に曲がる形状で車両の複雑な曲面にもしっかりと貼ることが可能です。
取付け面の形状により、製品の溝をハサミでカットすることができます。

用途部品構成:本体×4材質合成ゴム+鉄+粘着シート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×104.5×4※1個のサイズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43104839MF-4788
3,600
3,598
3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする