曜日別特売

ワイヤレスマイク BOYAMIC2

ワイヤレスマイク BOYAMIC2 - BOYAワイヤレスマイク BOYAMIC2 - BOYAワイヤレスマイク BOYAMIC2 - BOYAワイヤレスマイク BOYAMIC2 - BOYAワイヤレスマイク BOYAMIC2 - BOYAワイヤレスマイク BOYAMIC2 - BOYAワイヤレスマイク BOYAMIC2 - BOYAワイヤレスマイク BOYAMIC2 - BOYA

コンテンツ制作やライブ配信に最適な2.4GHzミニワイヤレスマイクシステム。
32bit float(フロート)録音対応で高音質録音が可能、送信機には8GBの内蔵ストレージを搭載。最大-40dBノイズの低減を実現するAIアクティブノイズキャンセリング機能により、クリアな音声で収録が可能です。
最大4台まで同時接続でき、スマホやカメラなど幅広い機器に対応。AMOLEDタッチスクリーン付き受信機で直感的に操作でき、充電ケース付きで持ち運びも便利です。

仕様●【RF出力電力】トランスミッター:<10dBm、レシーバー:<10dBm●サンプリングレート:48kHz●データ転送ポート:USB-C●ビットレート:24 / 32bit●モニタリングポート:3.5mmTRSヘッドホン端子●画面:1.1インチAMOLED●充電サイクル:2回以上使用可能(送信機×2台)●信号変調:トランスミッター:ガウス周波数シフト・キーイング、レシーバー:ガウス周波数シフト・キーイングセット内容トランスミッター×2、レシーバー×1、充電ケース×1、USB-Cアダプタ×1、クリップ用マグネット×2、ウィンドジャマー×2、3.5mmTRSオーディオケーブル×1、USB-C - USB-C ケーブル×1、ラべリアマイク(ピンマイク)×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用ウィンドスクリーン×2、キャリングポーチ×1寸法(mm)トランスミッター:40×25.4×19.76、レシーバー:53.6×28.2×24.1、充電ケース:112×45.5×57.6質量(g)トランスミッター:20.5、レシーバー:29.5、充電ケース:176電源内蔵リチウムイオン電池感度≧-32dB連続使用時間トランスミッター:約9時間(ノイズキャンセリングとオンボード録音オフ)、レシーバー:約6時間(ノイズキャンセリングとオンボード録音オン)、約15時間(送信機×2+受信機×1)周波数特性トランスミッター:20Hz~20kHz、レシーバー:20Hz~20kHz充電時間トランスミッター:約1.75時間、レシーバー:約2時間、充電ケース:約2.5時間(5V/2.5A)保証期間2年間S/N比トランスミッター:≧90dB、レシーバー:≧90dB音圧レベル(dB)115 SPL歪率(%)≦0.1電源供給USB-Cポート動作温度(℃)トランスミッター:-20~50、レシーバー:-20~50、充電ケース:-20~50バッテリー容量(mAh)トランスミッター:220、レシーバー:430、充電ケース:2900アンテナトランスミッター:PIFA(板状逆Fアンテナ)、レシーバー:PIFA(板状逆Fアンテナ)保管温度(℃)トランスミッター:-20~50、レシーバー:-20~50、充電ケース:-20~50指向性マイク:無指向性伝送方法トランスミッター:2.4GHzデジタル周波数帯、レシーバー:2.4GHzデジタル周波数帯無線通信方式モノラル、ステレオ、セーフティトラックリファレンスレベル-20~-42dBu(マイク入力0dBゲイン)通信距離(m)300(障害物や干渉のないオープン環境で測定。障害物がある場合、約60m)オーディオ入力内蔵コンデンサーマイクカプセルオーディオ出力USB-C / 3.5mmアナログ出力ストレージ8GB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43105530BOYAMIC2
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする