曜日別特売

チェア メッシュタイプ ハンガー付き

チェア メッシュタイプ ハンガー付き - サンワサプライチェア メッシュタイプ ハンガー付き - サンワサプライチェア メッシュタイプ ハンガー付き - サンワサプライチェア メッシュタイプ ハンガー付き - サンワサプライチェア メッシュタイプ ハンガー付き - サンワサプライチェア メッシュタイプ ハンガー付き - サンワサプライチェア メッシュタイプ ハンガー付き - サンワサプライチェア メッシュタイプ ハンガー付き - サンワサプライ

背もたれに涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
座面にはモールドウレタンをクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
上下前後左右に可動する3D可動肘で最適な高さ、位置に調整可能。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
シンクロロッキング機能装備で、三段階での角度固定も可能。
角度調整可能なヘッドレスト付きで、頭と首をサポート。
衣服をかけておけるハンガーを背もたれ裏に装備、上下の可動もできます。
背もたれには腰の負担を軽減するランバーサポート装備
座面下に収納できるスリムなフットレストを装備。
60mmの大型キャスターでスムーズな移動。

付属品六角レンチ幅(mm)【座面】490【背もたれ】470ブラック高さ(mm)【座面】470【背もたれ】670奥行(mm)【座面】500使用工具手袋キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地【背もたれ部】メッシュ【座部】ウレタンフォーム【その他】布(ポリエステル)背もたれブラック肘掛あり最高高さ(mm)【座面】545部材(背面)メッシュ組立時間30分サイズ(mm)【六角レンチ】5入数1肘高さ(mm)640~825構成部品スチール、PU、PP、ナイロン総耐荷重(kg)100脚幅(mm)670組立人数1内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43125480SNC-NET25BK
45,800
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする