曜日別特売

リフトアップデスク

リフトアップデスク - サンワサプライリフトアップデスク - サンワサプライリフトアップデスク - サンワサプライリフトアップデスク - サンワサプライリフトアップデスク - サンワサプライリフトアップデスク - サンワサプライリフトアップデスク - サンワサプライリフトアップデスク - サンワサプライ

お持ちのデスクに置くだけで上下昇降機能を追加する事ができる、スタンディングデスクです。
手元のレバーで好みの高さに調整できます。ガス圧式なので、少ない力で上げることができます。
高さは12~51cmの無段階で可変できます。
スタンディングデスクとして高さを上げての立ち作業や、デスクを下げての座り仕事など、立ち・座りがこの1台で切り替えられます。
天板は、幅106cmで2台のモニター(24インチ相当)設置も可能です。

付属品ケーブルタイ×2、マジックテープ×2材質フレーム部使用工具プラスドライバー / 手袋フレームブラックキャスターなし天板寸法(mm)1060×415×16色(天板)ブラック組立時間20分総耐荷重(kg)20アジャスターなし天板部均等耐荷重(kg)18/【キーボード台】2組立人数1内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43125471MR-ERGST6BK
33,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする