曜日別特売

スタンド

スタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライ

MR-FA60H、MR-FAK60H、MR-FAP60H、MR-FA70、MR-FAK70、MR-FAP70用スタンド。
キャスターは(Φ50mm)を採用しています。
中棚は50mmピッチで6段階の設定ができます。

付属品連結用ボルト(M6×50)×4、中棚×1材質スチール(メラミン焼付塗装)使用工具手袋フレームグレーキャスターありキャスター径(Φmm)50組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4総耐荷重(kg)80アジャスターなしマンセル記号N7.5組立人数2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43125245MR-FA6570STN
69,000
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする