曜日別特売

防塵ラック 簡易

防塵ラック 簡易 - サンワサプライ防塵ラック 簡易 - サンワサプライ防塵ラック 簡易 - サンワサプライ防塵ラック 簡易 - サンワサプライ防塵ラック 簡易 - サンワサプライ防塵ラック 簡易 - サンワサプライ防塵ラック 簡易 - サンワサプライ防塵ラック 簡易 - サンワサプライ

ホコリの侵入を防ぎます。
簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)
ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。
前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。
背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。
集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐに使用できます。

材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】アクリル板キャスターなしコード長さ(mm)2000総耐荷重(kg)100アジャスターなしマンセル記号N7.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43125376MR-FAK55
105,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする