サンワサプライ
スタンド
MR-FA55、MR-FAK55、MR-FAP55用スタンド。
キャスターは(Φ50mm)を採用しています。
中棚は50mmピッチで6段階の設定ができます。
付属品
連結用ボルト(M6×50)×4、中棚×1
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
使用工具
手袋
フレーム
グレー
キャスター
あり
キャスター径(Φmm)
50
組立時間
20分
サイズ(mm)
【六角レンチ】4
総耐荷重(kg)
80
アジャスター
なし
マンセル記号
N7.5
組立人数
2
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43125236
MR-FA55STN
¥
65,000
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません