防塵ラック クーラー付き

防塵ラック クーラー付き - サンワサプライ防塵ラック クーラー付き - サンワサプライ防塵ラック クーラー付き - サンワサプライ防塵ラック クーラー付き - サンワサプライ防塵ラック クーラー付き - サンワサプライ防塵ラック クーラー付き - サンワサプライ防塵ラック クーラー付き - サンワサプライ防塵ラック クーラー付き - サンワサプライ

ホコリの侵入を防ぎます。
工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)
ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。
前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。
ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。
集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。
ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。

材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ質量(kg)6.5取付側面取付定格電圧(V)単相AC100~240フレームグレーキャスターなし(ペルチェ式クーラー部)コード長さ(mm)2000冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式使用周囲温度(℃)10~45騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力冷却能力(W)45除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード)総耐荷重(kg)100アジャスターなし定格消費電流(A)1.45マンセル記号N7.5使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43125428MR-FAP55
570,000
549,800
604,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする