ハンギングバー eシリーズ

ハンギングバー eシリーズ - サンワサプライハンギングバー eシリーズ - サンワサプライハンギングバー eシリーズ - サンワサプライハンギングバー eシリーズ - サンワサプライハンギングバー eシリーズ - サンワサプライハンギングバー eシリーズ - サンワサプライハンギングバー eシリーズ - サンワサプライハンギングバー eシリーズ - サンワサプライ

eデスクにディスプレイを設置するためのハンギングバーです。
デスク組立後でも取り付けが可能です。
50mmピッチで高さ位置を変えることができます。
CR-LA30シリーズを取り付けた場合24~27インチモニターが横並びで2台設置できます
EST-HGPL1シリーズを取り付けた場合43インチまでのディスプレイを設置できます。注意※本製品には液晶モニター・ディスプレイを取り付けるためのアーム・ブラケットは付属していません。取付け用オプションを別途ご購入ください。CR-LA30シリーズを取り付けるネジとプレートを付属しています。

付属品モニタアーム(CR-LA30シリーズ)取付け用プレート・ネジ×3セット使用工具手袋組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)20組立人数1内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
フレーム
マンセル記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43125340EST-HG1201BKフレーム/スチール(メラミン焼付塗装)ブラックN1.0
39,800
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43125349EST-HG1201Wフレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)ホワイト10Y9/1
39,800
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする