ディスプレイブラケット eシリーズ ハンギングバー用

ディスプレイブラケット eシリーズ ハンギングバー用 - サンワサプライディスプレイブラケット eシリーズ ハンギングバー用 - サンワサプライディスプレイブラケット eシリーズ ハンギングバー用 - サンワサプライディスプレイブラケット eシリーズ ハンギングバー用 - サンワサプライディスプレイブラケット eシリーズ ハンギングバー用 - サンワサプライディスプレイブラケット eシリーズ ハンギングバー用 - サンワサプライ

eデスクハンギングバー用ディスプレイブラケットです。
主にVESA200×100、200×200のねじ穴を搭載したディスプレイ用です。

付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×15、M8×15)各4本使用工具手袋サイズ(mm)【六角レンチ】4RoHS指令(10物質対応)対応VESA対応100×100 , 100×200 , 100×300 , 100×400 / 200×100 , 200×200 , 200×300 , 200×400 / 300×100 , 300×200 , 300×300 , 300×400 / 400×100 , 400×200 , 400×300 , 400×400 / 600×100 , 600×200 , 600×300 , 600×400 / 800×100 , 800×200 , 800×300 , 800×400内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
フレーム
マンセル記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43125218EST-HGPL1BKフレーム/スチール(メラミン焼付塗装)ブラックN1.0
22,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43125227EST-HGPL1Wフレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)ホワイト10Y9/1
22,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする