スツール

スツール - サンワサプライスツール - サンワサプライスツール - サンワサプライスツール - サンワサプライスツール - サンワサプライスツール - サンワサプライスツール - サンワサプライスツール - サンワサプライ

直径385mmの大型座面。
モールドウレタンを使用していますので、長期間使用できます。
ビニルレザーで水をこぼしてもさっとふき取れます。
医療分野で求められる耐次亜塩素酸ナトリウム対応レザー採用。
低ホルムアルデヒド仕様。
丈夫なスチール製脚を採用しています。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。※受注発注製品です。

材質モールドウレタン幅(mm)【座面】385【背もたれ】375高さ(mm)【座面】465【背もたれ】205備考病院向け奥行(mm)【座面】385キャスターあり張地PVC背もたれロー肘掛なし最高高さ(mm)【座面】635機能なし本体寸法(mm)奥行最大510部材(背面)PP生地PVCレザー構成部品スチール、PP、ウレタンフォーム、ナイロン総耐荷重(kg)80脚幅(mm)510内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(シェル)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43125288SNC-HP8KBKブラックホワイト
63,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
43125297SNC-HP8KBLブルーホワイト
63,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
43125306SNC-HP8KGグリーンホワイト
63,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
43125315SNC-HP8KVバイオレットホワイト座面カラーはパープル
63,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
43125331SNC-HP8KYイエローホワイト
63,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする