SSジュニア 酸素用

SSジュニア 酸素用 - ヤマト産業

小型軽量にもかかわらず大型なみの能力です。

仕様スパナ式質量(kg)1.1接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa)一次側圧力計(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20内容量1台
関連資料:(0.52MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43125796SSJ-OXWS
21,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする