クールマンyf導入キット

クールマンyf導入キット - 旭エンジニアリング

本品はCM400yf 3本、充填ホースyf1本入ったクールマン初期導入キットです。
本品はエアコンの漏れを止め、UV 照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。
従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。
注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。
またエアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。

セット内容CM400yf3本、充填ホースJhyf1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量23mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1セット
関連資料:(8.1MB)
注意
※ガスチャージ後1~ 2 日で抜けてしまう様な場合、本品では漏れを止めることができない為、部品交換した後、予防整備としてご使用ください。
※過充填は、冷媒能力低下の原因になる恐れがありますので、入れ過ぎないでください。
※コンプレッサーの回転部分の漏れは止めることはできません。
※良く振って 1 回で使い切ってください。
※400g の冷媒量に対し、1 本の割合(5%)でご使用ください。
※本品は R1234yf 30g+ オイル 20g=50g で構成されております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43129120CM400yf-KIT
18,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする