曜日別特売

緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付

緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少させます。
緩衝することにより、旋回部、車輪部の負担が少なく長持ちします。
ほこりやごみを入りにくくする防塵カバーを標準装備しました。
挟み込み防止対策にもおすすめです。

用途
福祉向け台車に。
医療機器台車に。
軽量運搬用。
各種デザインワゴンに。
車輪幅(mm)25取付高(mm)127ねじピッチ(mm)1.75ねじM12荷重(kg)緩衝:~50軸長L(mm)35車輪径D(Φmm)100偏心(mm)35~49内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
車輪
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43129506SAJ-TS6-SJ-CAV-100R706-3236金具:スチール、車輪:ゴムSBR、カバー:ナイロンゴム680
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43129515SAJ-TS6-SJ-CAV-100U706-3235金具:スチール、車輪:ポリウレタン、カバー:ナイロンウレタン580
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43129531SUSAJ-TS6-SJ-CAV-100R706-3238金具:ステンレス(SUS305)、車輪:ゴムSBR、カバー:ナイロンゴム680
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43129540SUSAJ-TS6-SJ-CAV-100U706-3234金具:ステンレス(SUS305)、車輪:ポリウレタン、カバー:ナイロンウレタン580
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする