SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
差し込み式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパー
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです(差し込み部分はシルバーです。)
周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)
用途
中荷重用。
舞台や展示パネルの足場用に。
材質
金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート
軸径(Φmm)
20
車輪
ゴム車輪
ステム径(Φmm)
35
ロッド長さ(m)
棒:93
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
車輪幅(mm)
取付高(mm)
取付穴(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43129461
BKWSC-130
685-7113
差込:64
42
186.6
11
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43129470
BKWSC-150
685-7115
差込:64
45
196.6
11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43129479
BKWSC-200
685-7116
80差込:
45
247.3
13
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください