曜日別特売

ジャッキ式キャスタ 中空型・ブラックライン ロッド棒ストッパー

ジャッキ式キャスタ 中空型・ブラックライン ロッド棒ストッパー - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)
ジャッキが中空になっており、メーカー従来品と比較し、12%軽量化したキャスタです(仮設未認定品)
周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。

用途
中荷重用。
舞台や展示パネルの足場用に。
トラスコ品番685-7118材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20長さ(mm)差込:200車輪幅(mm)45取付高(mm)196.6径(Φmm)ジャッキ:35内径(Φmm)ジャッキ:25.1車輪ゴム車輪ジャッキ寸法(mm)長さ:350許容荷重(daN)1960車輪径D(Φmm)150車輪取付幅(mm)56偏心(mm)45調整量(mm)120ロッド長さ(mm)棒:93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43129418BKWSJP-150
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする