ジャッキ式キャスタ ブラックライン ペダルストッパー

ジャッキ式キャスタ ブラックライン ペダルストッパー - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ジャッキ式キャスタ ブラックライン ペダルストッパー - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)
周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)
これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。

用途
中荷重用。
舞台や展示パネルの足場用に。
材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20長さ(mm)差込:200車輪幅(mm)45径(Φmm)ジャッキ:35車輪ゴム車輪ジャッキ寸法(mm)長さ:350車輪取付幅(mm)56調整量(mm)120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
取付高(mm)
許容荷重(daN)
車輪径D(Φmm)
偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43129427BKWSJF-150685-7121196.6196015045
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43129436BKWSJF-200685-7124247.3245020058
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする