差し込み式キャスタ ブラックライン ペダルストッパー

差し込み式キャスタ ブラックライン ペダルストッパー - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)差し込み式キャスタ ブラックライン ペダルストッパー - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです(差し込み部分はシルバーです。)
周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)
これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。

用途
中荷重用。
舞台や展示パネルの足場用に。
材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20車輪幅(mm)45車輪ゴム車輪ステム径(Φmm)35車輪取付幅(mm)56内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
取付高(mm)
取付穴(mm)
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43129488BKWSCF-150685-7120差込:64196.6111960
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43129497BKWSCF-200685-7117差込:80247.3132450
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする