SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
ジャッキ式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパー
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)
周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)
用途
中荷重用。
舞台や展示パネルの足場用に。
材質
金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート
軸径(Φmm)
20
長さ(mm)
差込:200
径(Φmm)
ジャッキ:35
車輪
ゴム車輪
ジャッキ寸法(mm)
長さ:350
ロッド長さ(m)
棒:93
調整量(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
取付高(mm)
許容荷重(daN)
車輪径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43129391
BKWSJ-130
685-7119
42
186.6
1760
130
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43129400
BKWSJ-150
685-7122
45
196.6
1960
150
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43129409
BKWSJ-200
685-7114
45
247.3
2450
200
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください