マルチマウントバーFE/PCX125(25)

マルチマウントバーFE/PCX125(25) - DAYTONA(デイトナ)マルチマウントバーFE/PCX125(25) - DAYTONA(デイトナ)マルチマウントバーFE/PCX125(25) - DAYTONA(デイトナ)マルチマウントバーFE/PCX125(25) - DAYTONA(デイトナ)マルチマウントバーFE/PCX125(25) - DAYTONA(デイトナ)マルチマウントバーFE/PCX125(25) - DAYTONA(デイトナ)

スマートフォンやUSB電源などの取り付けに便利なクランプバー。
車種専用設計だから簡単に取り付けができ、理想的な位置に配置可能。
長めのバー設計と耐荷重1kg仕様で、複数の機器をしっかり取り付けられます。
存在を主張しすぎないブラックボディ&ステーを採用。

用途車種専用設計でボルトオン装着可能耐荷重(kg)1パイプ径(Φmm)22.2適合車種PCX(25) [JK05] / PCX160(25) [KF47]取付長(mm)200内容量1個
注意
※ PCX(25) [JK05]、PCX160(25) [KF47]のハンドルカバー付きに適合
※ マスタークランプタイプのヘルメットホルダーとの同時装着不可
※ ハンドル、マスターシリンダー、リアブレーキホルダー等を社外品のものと交換している場合、取り付けできません。
※ミラーネジ変換アダプラーを使って社外ミラーへ交換の場合、キット付属のミラー取付部延長アダプターと組み合わせての取り付けになり、別途対応が必要です。
※ 転倒等でハンドルバーの曲りやマスターシリンダーのずれが生じている場合、取り付けができない恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4312905963135
3,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする