曜日別特売

マエヒロシェルターMID

マエヒロシェルターMID - DAYTONA(デイトナ)マエヒロシェルターMID - DAYTONA(デイトナ)マエヒロシェルターMID - DAYTONA(デイトナ)マエヒロシェルターMID - DAYTONA(デイトナ)マエヒロシェルターMID - DAYTONA(デイトナ)マエヒロシェルターMID - DAYTONA(デイトナ)マエヒロシェルターMID - DAYTONA(デイトナ)マエヒロシェルターMID - DAYTONA(デイトナ)

お手持ちのテントに後付けするだけで大型の前室が出現。単独での使用も可。
軽量コンパクトな設計で荷物を増やしたくないツーリングキャンパーにおすすめのシェルターです。
ゆとりあるサイズ設計により、原付バイクがスムーズに出し入れできます。
設営には、後ろ側にポールを立てる必要があります。
別売りのアルミポール165(品番:61406)をリアポールとして使うことで、しっかりと張ることができます。
前方のパネルはキャノピーになっており市販のポールがあればさらに空間を拡大することが可能。
フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。
アーチ状フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。
・反射材入り外ラインで夜でも見やすい
・収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応
・収納バッグに反射プリント

用途
デイキャンプ用にシェルター単独使用も可能。雨・日差し、風を防いで悪天候のキャンプでも楽しく快適に
収納サイズ480×Φ150mm(重量1.6kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ
適合マエヒロドーム/マエヒロドームPLUS/マエヒロドームDUO/OGAWAステイシーST-2(高さ95-150cm、幅230cmまでのテント)質量(kg)1.6収納寸法(mm)480×Φ150本体寸法(cm)330×280×170内容量1個
注意
※ 設営には、別売のアルミポール165(品番:61406)が必要です。
※ 高さ95-150cm、幅230cmまでのテントに適合します。
※ 入らないオートバイもございますのでオートバイを収納する場合は、事前に車両サイズをご確認ください。
※ 風速7m以上での使用は危険ですのでおやめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4312880649811カーキ
27,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
4312881561340コヨーテ
27,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする