曜日別特売

音声誘導機(タイマープログラム方式)

音声誘導機(タイマープログラム方式) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

内蔵のウィークリータイマーの設定により「営業時間内の指定した時刻」や「30分に1回」など定期的に「各種案内」や「注意喚起」を行うことができます

音声
【休止間隔】1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)(音声1・2共通)
【鳴動】電源ONで、あらかじめ登録した「音声メッセージ(音声1)」が常時鳴動。内蔵のタイマー設定ON時に「音声メッセージ(音声2)」が鳴動。
質量(g)1300消費電力(W)11スイッチ内部 ON/OFF使用温度(℃)-10~+50(結露なきこと)電源電圧(V)AC100外観樹脂スピーカーインピーダンス8Ωタイプ(本体との最大配線距離20m)設置場所屋内専用音声規格MPEG1-Audio Layer Ⅲ(MP3)、ビットレート:8~320kbps、メモリーカード容量:128MB(メモリーカードスロットに内蔵)音量調節【音声1】音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m【音声2】音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1mタイマー機能1タイマー、2インターバル、3パルス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43105591UD-MTIP
138,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする