トルネ
チャック付きポリ袋
食品衛生法適合品。お菓子や小物の小分けや保管に便利なジッパー付き袋です。豊富なサイズ展開で文房具や書類、衛生用品、衣類なども整理できます。旅行や出張にもおすすめです。
用途
小分け袋 ジッパー袋 透明
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-20
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43127415
P-3710
1パック(4枚)
約240×340
10
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
10日以内出荷
43127431
P-3709
1パック(5枚)
約200×280
9
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
43127440
P-3708
1パック(7枚)
約170×240
8
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
43127449
P-3701
1パック(30枚)
約50×70
1
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
9日以内出荷
43127458
P-3707
1パック(10枚)
約140×200
7
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
43127467
P-3706
1パック(14枚)
約120×170
6
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
43127476
P-3702
1パック(28枚)
約60×85
2
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
43127485
P-3705
1パック(17枚)
約100×140
5
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
43127501
P-3704
1パック(20枚)
約85×120
4
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
9日以内出荷
43127510
P-3703
1パック(26枚)
約70×100
3
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください