曜日別特売

難燃直線接続材料

難燃直線接続材料 - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃直線接続材料 - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃直線接続材料 - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

難燃TACレックス同士の接続に使用します。
テープ巻タイプ

材質難燃性内容1直管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4シーリングテープ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43105767N-J100165139.1
6,360
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
43105776N-J306646.3
3,540
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
43105785N-J407762.4
3,930
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
43105801N-J509071
4,290
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
43105810N-J6510394.6
4,590
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
43105819N-J80131111.7
4,780
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする