曜日別特売

難燃端子箱接続コネクタ

難燃端子箱接続コネクタ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃端子箱接続コネクタ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃端子箱接続コネクタ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃端子箱接続コネクタ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃端子箱接続コネクタ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

端子箱の取り付けに使用します。

材質難燃性内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法H(mm)
最大外径(mm)
寸法A(Φmm)
孔径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43105889N-TC100104ブッシング:24142.9ブッシング:133端子箱(厚鋼電線管の呼び径):115.4
25,240
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43105898N-TC3036ブッシング:1350.4ブッシング:51端子箱(厚鋼電線管の呼び径):42.7
8,980
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
43105907N-TC4054ブッシング:1671ブッシング:72端子箱(厚鋼電線管の呼び径):60.4
9,470
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
43105916N-TC5070ブッシング:1888ブッシング:89端子箱(厚鋼電線管の呼び径):76
10,100
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
43105925N-TC6582ブッシング:20103.2ブッシング:103端子箱(厚鋼電線管の呼び径):88.7
12,870
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
43105941N-TC8092ブッシング:22118.2ブッシング:119端子箱(厚鋼電線管の呼び径):102.7
16,180
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする