難燃予備管蓋

難燃予備管蓋 - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃予備管蓋 - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

予備管路の防塵防水用に使用します。

仕様防塵防水用素材難燃性内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
呼び径
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43106011N-YB100Φ10020710093.5145
3,300
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
43106020N-YB30Φ3067302554
1,790
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
43106029N-YB40Φ401004034.470
1,970
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
43106038N-YB50Φ50110504475
2,120
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
43106047N-YB65Φ651356558104
2,620
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
43106056N-YB80Φ801688072119
2,780
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする