曜日別特売

難燃異種接続材料N型

難燃異種接続材料N型 - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃異種接続材料N型 - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃異種接続材料N型 - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。
(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/25、ライニング鋼管/28、厚鋼/28、薄鋼/31、VP/25、VE/28

寸法L(mm)85寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)寸法D(mm)52素材難燃性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43105697N-IN30-1
12,990
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする