曜日別特売

Gよけフレグランス

Gよけフレグランス - アイメディアGよけフレグランス - アイメディアGよけフレグランス - アイメディアGよけフレグランス - アイメディアGよけフレグランス - アイメディア

不快害虫が嫌がるヒノキの香りの芳香剤です。
出現しそうな場所にポンと置くだけ!約90日効果が持続します。
殺虫剤を使用していないので、お子様やペットのいるご家庭にも。
人にとっては心地よいヒノキの香りで、あちこちに置きやすい。
置き型タイプなので、シンクの下・冷蔵庫まわりやゴミ箱まわりなど不快害虫を防ぎたいところに。
コバエ対策にも!

用途台所等の室内用成分香料材質ケイ酸カルシウム寸法(cm)7×2×8(1個あたり)使用の目安シンク下・冷蔵庫まわりやゴミ箱まわりなど虫の侵入を防ぎたいところに1~2個香りヒノキ内容量1袋(6個)
注意
※効果の持続期間は使用状況により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
431292511010388
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする