ルーチ・フレックス アーチ

ルーチ・フレックス アーチ - Luci(ルーチ)
入力電圧(V)100調光の可否可(他社製コントローラーのみ対応)調色の可否単色内容量1台
全24種類を絞り込む
長さ(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
24種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43106361LFRH-0260W-100-W-DF-I-22灯具:2601355.53600白色(組立後の色温度:3600K)
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43106370LFRH-0510W-100-W-DF-I-22灯具:510234113600白色(組立後の色温度:3600K)
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43106379LFRH-0760W-100-W-DF-I-22灯具:76033316.53600白色(組立後の色温度:3600K)
28,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43106388LFRH-1010W-100-W-DF-I-22灯具:1010432223600白色(組立後の色温度:3600K)
34,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43106397LFRH-1260W-100-W-DF-I-22灯具:126033327.53600白色(組立後の色温度:3600K)
40,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43106406LFRH-1510W-100-W-DF-I-22灯具:1510333333600白色(組立後の色温度:3600K)
46,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43106415LFRH-0260W-100-WW-DF-I-22灯具:2601355.53200温白色(組立後の色温度:3200K)
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43106431LFRH-0510W-100-WW-DF-I-22灯具:5102345.53200温白色(組立後の色温度:3200K)
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43106440LFRH-0760W-100-WW-DF-I-22灯具:7603335.53200温白色(組立後の色温度:3200K)
28,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43106449LFRH-1010W-100-WW-DF-I-22灯具:10104325.53200温白色(組立後の色温度:3200K)
34,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43106458LFRH-1260W-100-WW-DF-I-22灯具:12605315.53200温白色(組立後の色温度:3200K)
40,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43106467LFRH-1510W-100-WW-DF-I-22灯具:15106305.53200温白色(組立後の色温度:3200K)
46,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43106476LFRH-0260W-100-L30-DF-I-22灯具:2601355.53000(組立後の色温度:2700K)電球色3000K(組立後の色温度:2700K)
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43106485LFRH-0510W-100-L30-DF-I-22灯具:5102345.53000(組立後の色温度:2700K)電球色3000K(組立後の色温度:2700K)
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43106501LFRH-0760W-100-L30-DF-I-22灯具:7603335.53000(組立後の色温度:2700K)電球色3000K(組立後の色温度:2700K)
28,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43106510LFRH-1010W-100-L30-DF-I-22灯具:10104325.53000(組立後の色温度:2700K)電球色3000K(組立後の色温度:2700K)
34,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43106519LFRH-1260W-100-L30-DF-I-22灯具:12605315.53000(組立後の色温度:2700K)電球色3000K(組立後の色温度:2700K)
40,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43106528LFRH-1510W-100-L30-DF-I-22灯具:15106305.53000(組立後の色温度:2700K)電球色3000K(組立後の色温度:2700K)
46,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43106537LFRH-0260W-100-L27-DF-I-22灯具:2601355.52700(組立後の色温度:2500K)電球色2700K(組立後の色温度:2500K)
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43106546LFRH-0510W-100-L27-DF-I-22灯具:5102345.52700(組立後の色温度:2500K)電球色2700K(組立後の色温度:2500K)
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43106555LFRH-0760W-100-L27-DF-I-22灯具:7603335.52700(組立後の色温度:2500K)電球色2700K(組立後の色温度:2500K)
28,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43106571LFRH-1010W-100-L27-DF-I-22灯具:10104325.52700(組立後の色温度:2500K)電球色2700K(組立後の色温度:2500K)
34,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43106580LFRH-1260W-100-L27-DF-I-22灯具:12605315.52700(組立後の色温度:2500K)電球色2700K(組立後の色温度:2500K)
40,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43106589LFRH-1510W-100-L27-DF-I-22灯具:15106305.52700(組立後の色温度:2500K)電球色2700K(組立後の色温度:2500K)
46,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする