曜日別特売

ルーチ・シルクス ワイド K

ルーチ・シルクス ワイド K - Luci(ルーチ)
内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
消費電力(W)
光源色
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43125175LSXWK-0573-L27-DF-I-10灯具:5731005.8電球色2700K393
16,000
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
43125191LSXWK-0702-L27-DF-I-10灯具:7021207.3電球色2700K495
18,000
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
43125200LSXWK-1008-L27-DF-I-10灯具:100817010.2電球色2700K692
25,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
43125209LSXWK-1137-L30-DF-I-10灯具:113719211.6電球色3000K818
28,000
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする