曜日別特売

ルーチ・リミット us(6W)

ルーチ・リミット us(6W) - Luci(ルーチ)
質量(g)70/1008mm内容量1台
全360種類を絞り込む
長さ(mm)
消費電力(W)
光束(Lm)
360種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
消費電力(W)
光源色
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43107858LRMUS-T0033W-N-DF-I-6灯具:32.20.2昼白色(組立後の色温度:4600K)12
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43107867LRMUS-T0058W-N-DF-I-6灯具:57.20.3昼白色(組立後の色温度:4600K)24
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43107876LRMUS-T0083W-N-DF-I-6灯具:82.20.5昼白色(組立後の色温度:4600K)36
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43107885LRMUS-T0108W-N-DF-I-6灯具:107.20.6昼白色(組立後の色温度:4600K)48
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43107901LRMUS-T0133W-N-DF-I-6灯具:132.20.8昼白色(組立後の色温度:4600K)60
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43107910LRMUS-T0158W-N-DF-I-6灯具:157.21昼白色(組立後の色温度:4600K)73
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43107919LRMUS-T0183W-N-DF-I-6灯具:182.21.1昼白色(組立後の色温度:4600K)85
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43107928LRMUS-T0208W-N-DF-I-6灯具:207.21.3昼白色(組立後の色温度:4600K)97
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43107937LRMUS-T0233W-N-DF-I-6灯具:232.21.4昼白色(組立後の色温度:4600K)109
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43107946LRMUS-T0258W-N-DF-I-6灯具:257.21.6昼白色(組立後の色温度:4600K)121
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43107955LRMUS-T0283W-N-DF-I-6灯具:282.21.8昼白色(組立後の色温度:4600K)133
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43107971LRMUS-T0308W-N-DF-I-6灯具:307.21.9昼白色(組立後の色温度:4600K)145
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43107980LRMUS-T0333W-N-DF-I-6灯具:332.22.1昼白色(組立後の色温度:4600K)157
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43107989LRMUS-T0358W-N-DF-I-6灯具:357.22.2昼白色(組立後の色温度:4600K)169
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43107998LRMUS-T0383W-N-DF-I-6灯具:382.22.4昼白色(組立後の色温度:4600K)181
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108007LRMUS-T0408W-N-DF-I-6灯具:407.22.6昼白色(組立後の色温度:4600K)193
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108016LRMUS-T0433W-N-DF-I-6灯具:432.22.7昼白色(組立後の色温度:4600K)206
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108025LRMUS-T0458W-N-DF-I-6灯具:457.22.9昼白色(組立後の色温度:4600K)218
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108041LRMUS-T0483W-N-DF-I-6灯具:482.23昼白色(組立後の色温度:4600K)230
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108050LRMUS-T0508W-N-DF-I-6灯具:507.23.2昼白色(組立後の色温度:4600K)242
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108059LRMUS-T0533W-N-DF-I-6灯具:532.23.4昼白色(組立後の色温度:4600K)254
19,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108068LRMUS-T0558W-N-DF-I-6灯具:557.23.5昼白色(組立後の色温度:4600K)266
19,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108077LRMUS-T0583W-N-DF-I-6灯具:582.23.7昼白色(組立後の色温度:4600K)278
19,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108086LRMUS-T0608W-N-DF-I-6灯具:607.23.8昼白色(組立後の色温度:4600K)290
19,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108095LRMUS-T0633W-N-DF-I-6灯具:632.24昼白色(組立後の色温度:4600K)302
19,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108111LRMUS-T0658W-N-DF-I-6灯具:657.24.2昼白色(組立後の色温度:4600K)314
19,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108120LRMUS-T0683W-N-DF-I-6灯具:682.24.3昼白色(組立後の色温度:4600K)326
19,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108129LRMUS-T0708W-N-DF-I-6灯具:707.24.5昼白色(組立後の色温度:4600K)339
19,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108138LRMUS-T0733W-N-DF-I-6灯具:732.24.6昼白色(組立後の色温度:4600K)351
19,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108147LRMUS-T0758W-N-DF-I-6灯具:757.24.8昼白色(組立後の色温度:4600K)363
19,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108156LRMUS-T0783W-N-DF-I-6灯具:782.25昼白色(組立後の色温度:4600K)375
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108165LRMUS-T0808W-N-DF-I-6灯具:807.25.1昼白色(組立後の色温度:4600K)387
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108181LRMUS-T0833W-N-DF-I-6灯具:832.25.3昼白色(組立後の色温度:4600K)399
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108190LRMUS-T0858W-N-DF-I-6灯具:857.25.4昼白色(組立後の色温度:4600K)411
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108199LRMUS-T0883W-N-DF-I-6灯具:882.25.6昼白色(組立後の色温度:4600K)423
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108208LRMUS-T0908W-N-DF-I-6灯具:907.25.8昼白色(組立後の色温度:4600K)435
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108217LRMUS-T0933W-N-DF-I-6灯具:932.25.9昼白色(組立後の色温度:4600K)447
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108226LRMUS-T0958W-N-DF-I-6灯具:957.26.1昼白色(組立後の色温度:4600K)459
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108235LRMUS-T0983W-N-DF-I-6灯具:982.26.2昼白色(組立後の色温度:4600K)472
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108251LRMUS-T1008W-N-DF-I-6灯具:1007.26.4昼白色(組立後の色温度:4600K)484
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108260LRMUS-T1033W-N-DF-I-6灯具:1032.26.6昼白色(組立後の色温度:4600K)496
24,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108269LRMUS-T1058W-N-DF-I-6灯具:1057.26.7昼白色(組立後の色温度:4600K)508
24,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108278LRMUS-T1083W-N-DF-I-6灯具:1082.26.9昼白色(組立後の色温度:4600K)520
24,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108287LRMUS-T1108W-N-DF-I-6灯具:1107.27昼白色(組立後の色温度:4600K)532
24,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108296LRMUS-T1133W-N-DF-I-6灯具:1132.27.2昼白色(組立後の色温度:4600K)544
24,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108305LRMUS-T1158W-N-DF-I-6灯具:1157.27.4昼白色(組立後の色温度:4600K)556
24,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108321LRMUS-T1183W-N-DF-I-6灯具:1182.27.5昼白色(組立後の色温度:4600K)568
24,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108330LRMUS-T1208W-N-DF-I-6灯具:1207.27.7昼白色(組立後の色温度:4600K)580
24,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108339LRMUS-T1233W-N-DF-I-6灯具:1232.27.8昼白色(組立後の色温度:4600K)592
24,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43108348LRMUS-T1258W-N-DF-I-6灯具:1257.28昼白色(組立後の色温度:4600K)605
24,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする