Luci(ルーチ)
ルーチ・パワーフレックス アルファ
長さ(mm)
灯具:970
質量(g)
60
消費電力(W)
9.9/m
光源色
電球色3000K
光束(Lm)
557
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43124938
LFPA20-0960-L30-CL-I
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください