ルーチ・リミット フレックス

ルーチ・リミット フレックス - Luci(ルーチ)
質量(g)67/1012mm内容量1台
全960種類を絞り込む
長さ(mm)
消費電力(W)
光束(Lm)
960種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
消費電力(W)
光源色
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43115120LRF-T0025W-N-DF-I-9灯具:370.2昼白色(組立後の色温度:4100K)16
8,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115129LRF-T0050W-N-DF-I-9灯具:620.5昼白色(組立後の色温度:4100K)31
8,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115138LRF-T0075W-N-DF-I-9灯具:870.7昼白色(組立後の色温度:4100K)47
8,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115147LRF-T0100W-N-DF-I-9灯具:1121昼白色(組立後の色温度:4100K)62
8,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115156LRF-T0125W-N-DF-I-9灯具:1371.2昼白色(組立後の色温度:4100K)78
8,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115165LRF-T0150W-N-DF-I-9灯具:1621.5昼白色(組立後の色温度:4100K)93
8,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115181LRF-T0175W-N-DF-I-9灯具:1871.7昼白色(組立後の色温度:4100K)109
8,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115190LRF-T0200W-N-DF-I-9灯具:2121.9昼白色(組立後の色温度:4100K)124
8,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115199LRF-T0225W-N-DF-I-9灯具:2372.2昼白色(組立後の色温度:4100K)140
8,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115208LRF-T0250W-N-DF-I-9灯具:2622.4昼白色(組立後の色温度:4100K)155
8,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115217LRF-T0275W-N-DF-I-9灯具:2872.7昼白色(組立後の色温度:4100K)171
10,000
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115226LRF-T0300W-N-DF-I-9灯具:3122.9昼白色(組立後の色温度:4100K)186
10,000
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115235LRF-T0325W-N-DF-I-9灯具:3373.1昼白色(組立後の色温度:4100K)202
10,000
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115251LRF-T0350W-N-DF-I-9灯具:3623.4昼白色(組立後の色温度:4100K)217
10,000
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115260LRF-T0375W-N-DF-I-9灯具:3873.6昼白色(組立後の色温度:4100K)233
10,000
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115269LRF-T0400W-N-DF-I-9灯具:4123.9昼白色(組立後の色温度:4100K)248
10,000
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115278LRF-T0425W-N-DF-I-9灯具:4374.1昼白色(組立後の色温度:4100K)264
10,000
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115287LRF-T0450W-N-DF-I-9灯具:4624.4昼白色(組立後の色温度:4100K)279
10,000
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115296LRF-T0475W-N-DF-I-9灯具:4874.6昼白色(組立後の色温度:4100K)295
10,000
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115305LRF-T0500W-N-DF-I-9灯具:5124.8昼白色(組立後の色温度:4100K)310
10,000
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115321LRF-T0525W-N-DF-I-9灯具:5375.1昼白色(組立後の色温度:4100K)326
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115330LRF-T0550W-N-DF-I-9灯具:5625.3昼白色(組立後の色温度:4100K)341
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115339LRF-T0575W-N-DF-I-9灯具:5875.6昼白色(組立後の色温度:4100K)357
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115348LRF-T0600W-N-DF-I-9灯具:6125.8昼白色(組立後の色温度:4100K)372
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115357LRF-T0625W-N-DF-I-9灯具:6376.1昼白色(組立後の色温度:4100K)388
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115366LRF-T0650W-N-DF-I-9灯具:6626.3昼白色(組立後の色温度:4100K)403
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115375LRF-T0675W-N-DF-I-9灯具:6876.5昼白色(組立後の色温度:4100K)419
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115391LRF-T0700W-N-DF-I-9灯具:7126.8昼白色(組立後の色温度:4100K)434
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115400LRF-T0725W-N-DF-I-9灯具:7377昼白色(組立後の色温度:4100K)450
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115409LRF-T0750W-N-DF-I-9灯具:7627.3昼白色(組立後の色温度:4100K)465
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115418LRF-T0775W-N-DF-I-9灯具:7877.5昼白色(組立後の色温度:4100K)481
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115427LRF-T0800W-N-DF-I-9灯具:8127.7昼白色(組立後の色温度:4100K)496
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115436LRF-T0825W-N-DF-I-9灯具:8378昼白色(組立後の色温度:4100K)512
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115445LRF-T0850W-N-DF-I-9灯具:8628.2昼白色(組立後の色温度:4100K)527
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115461LRF-T0875W-N-DF-I-9灯具:8878.5昼白色(組立後の色温度:4100K)543
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115470LRF-T0900W-N-DF-I-9灯具:9128.7昼白色(組立後の色温度:4100K)558
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115479LRF-T0925W-N-DF-I-9灯具:9379昼白色(組立後の色温度:4100K)574
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115488LRF-T0950W-N-DF-I-9灯具:9629.2昼白色(組立後の色温度:4100K)589
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115497LRF-T0975W-N-DF-I-9灯具:9879.4昼白色(組立後の色温度:4100K)605
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115506LRF-T1000W-N-DF-I-9灯具:10129.7昼白色(組立後の色温度:4100K)620
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115515LRF-T1025W-N-DF-I-9灯具:10389.9昼白色(組立後の色温度:4100K)636
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115531LRF-T1050W-N-DF-I-9灯具:106310.2昼白色(組立後の色温度:4100K)651
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115540LRF-T1075W-N-DF-I-9灯具:108810.4昼白色(組立後の色温度:4100K)667
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115549LRF-T1100W-N-DF-I-9灯具:111310.6昼白色(組立後の色温度:4100K)682
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115558LRF-T1125W-N-DF-I-9灯具:113810.9昼白色(組立後の色温度:4100K)698
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115567LRF-T1150W-N-DF-I-9灯具:116311.1昼白色(組立後の色温度:4100K)713
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115576LRF-T1175W-N-DF-I-9灯具:118811.4昼白色(組立後の色温度:4100K)729
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115585LRF-T1200W-N-DF-I-9灯具:121311.6昼白色(組立後の色温度:4100K)744
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115601LRF-T1225W-N-DF-I-9灯具:123811.9昼白色(組立後の色温度:4100K)760
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43115610LRF-T1250W-N-DF-I-9灯具:126312.1昼白色(組立後の色温度:4100K)775
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする