Luci(ルーチ)
ルーチ・PWMライトコントローラー
出力
1ch
定格
DC12-24V(定電圧電源使用のこと)
制御方式
PWM制御(0~100%)
出力電流(A)
最大5
使用環境
屋内用
入力電流(A)
最大5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43125026
LLC-PLC-A
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください