Luci(ルーチ)
ルーチ・クレイド F
光源色
電球色2700K
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43124850
LCEF-0880-L27-DF-I
灯具:880
365
16.2
1004
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
29日以内出荷
返品不可
43124859
LCEF-1170-L27-DF-I
灯具:1169
485
21.6
1339
¥
29,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
29日以内出荷
返品不可
43124868
LCEF-1460-L27-DF-I
灯具:1459
620
27
1674
¥
36,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください