曜日別特売

ルーチ・UQ フレックス サウナ

ルーチ・UQ フレックス サウナ - Luci(ルーチ)
光源色電球色2700K内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43124981LFUS-T0250WS-L27-DF-O灯具:2591201.254
20,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
43124990LFUS-T0500WS-L27-DF-O灯具:5092002.3108
40,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43124999LFUS-T1000WS-L27-DF-O灯具:10093804.6215
80,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする