| 43125060 | LPSOL-030-24-ND-I | 安全基準 電気用品安全法※AC100~242V入力時、CE (ヨーロッパ規格)、EMC規格 電気用品安全法、環境対応 RoHS指令 高調波電流規制対応 (IEC61000-3-2) | 最大:21 (※温度ディレーティングの為) | 【Io=100%】1.00(AC IN 100V) 0.97(AC IN 200V) 0.96(AC IN 242V) | 0℃~+50℃,20% ~90%RH(結露なきこと) | -20℃~+70℃,10%~90%RH(結露なきこと) | | ¥12,000 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 43125069 | LPSOL-075-24-ND-I | 安全基準 電気用品安全法 ※AC100~242V入力時、EMC規格 電気用品安全法、CE (ヨーロッパ規格)、環境対応 RoHS指令、高調波電流規制対応(IEC61000-3-2) | 最大:52.5 (※温度ディレーティングの為) | 【Io=100%】1.00(AC IN 100V) 0.97(AC IN 200V) 0.95(AC IN 242V) | 0℃~+50℃,20%~90%RH(結露なきこと) | -20℃~+70℃,10%~90%RH(結露なきこと) | | ¥14,000 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 43125078 | LPSOL-145-24-ND-I | 安全基準 電気用品安全法※AC100~242V入力時、CE、EMC規格 電気用品安全法、環境対応 RoHS指令、高調波電流規制対応(IEC61000-3-2) | 最大:105 (※温度ディレーティングの為) | 【Io=100%】1.00(AC IN 100V) 0.96(AC IN 200V) 0.94(AC IN 242V) | 0℃~+50℃,20% ~90%RH(結露なきこと) | -20℃~+70℃,10% ~90%RH(結露なきこと) | | ¥20,000 | ¥18,980 | ¥20,878(税込) |
| |
|